曜日別特売

セラミックピンゲージセット

セラミックピンゲージセット - SK(新潟精機)セラミックピンゲージセット - SK(新潟精機)

鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。
サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。
非磁性体のため磁気を帯びることがないです。
キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。
合格証付です。

用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68663065CAA-0B0.50-1.00(0.01トビ):51本980290×71×206
オープン
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
68663081CAA-1A1.00-1.50(0.01トビ):51本990290×71×206
オープン
139,800
153,780(税込)
29日以内出荷
68663090CAA-1B1.50-2.00(0.01トビ):51本1010290×71×206
オープン
139,800
153,780(税込)
29日以内出荷
68663099CAA-2A2.00-2.50(0.01トビ):51本1020290×71×206
オープン
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
68663108CAA-2B2.50-3.00(0.01トビ):51本1050290×71×206
オープン
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
68663117CAA-3A3.00-3.50(0.01トビ):51本1110290×71×206
オープン
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
68663126CAA-3B3.50-4.00(0.01トビ):51本1150290×71×206
オープン
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
68663135CAA-4A4.00-4.50(0.01トビ):51本1200290×71×206
オープン
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
68663151CAA-4B4.50-5.00(0.01トビ):51本1250290×71×206
オープン
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
68663160CAA-5A5.00-5.50(0.01トビ):51本1310290×71×206
オープン
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
68663169CAA-5B5.50-6.00(0.01トビ):51本1380290×71×206
オープン
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
68663178CAA-6A6.00-6.50(0.01トビ):51本1450290×71×206
オープン
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
68663187CAA-6B6.50-7.00(0.01トビ):51本1530290×71×206
オープン
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
68663196CAA-7A7.00-7.50(0.01トビ):51本2090325×71×265
オープン
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
68663205CAA-7B7.50-8.00(0.01トビ):51本2180325×71×265
オープン
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
68663221CAA-8A8.00-8.50(0.01トビ):51本2280325×71×265
オープン
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
68663230CAA-8B8.50-9.00(0.01トビ):51本2380325×71×265
オープン
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
68663239CAA-9A9.00-9.50(0.01トビ):51本2490325×71×265
オープン
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
68663248CAA-9B9.50-10.00(0.01トビ):51本2600325×71×265
オープン
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする