超硬ピンゲージ

超硬ピンゲージ - SK(新潟精機)超硬ピンゲージ - SK(新潟精機)

耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。
熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。
高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。
プラスチックケース付です。

用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1951件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径精度(μm)
真円度(μm)
直径不同(μm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68663257TAA 0.50mm±1.00.81.60.5×30×0.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663266TAA 0.51mm±1.00.81.60.51×30×0.51
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663275TAA 0.52mm±1.00.81.60.52×30×0.52
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663291TAA 0.53mm±1.00.81.60.53×30×0.53
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663300TAA 0.54mm±1.00.81.60.54×30×0.54
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663309TAA 0.55mm±1.00.81.60.55×30×0.55
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663318TAA 0.56mm±1.00.81.60.56×30×0.56
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663327TAA 0.57mm±1.00.81.60.57×30×0.57
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663336TAA 0.58mm±1.00.81.60.58×30×0.58
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663345TAA 0.59mm±1.00.81.60.59×30×0.59
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663361TAA 0.60mm±1.00.81.60.6×30×0.6
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663370TAA 0.61mm±1.00.81.60.61×30×0.61
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663379TAA 0.62mm±1.00.81.60.62×30×0.62
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663388TAA 0.63mm±1.00.81.60.5×30×0.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663397TAA 0.64mm±1.00.81.60.64×30×0.64
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663406TAA 0.65mm±1.00.81.60.65×30×0.65
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663415TAA 0.66mm±1.00.81.60.66×30×0.66
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663431TAA 0.67mm±1.00.81.60.67×30×0.67
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663440TAA 0.68mm±1.00.81.60.68×30×0.68
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663449TAA 0.69mm±1.00.81.60.69×30×0.69
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663458TAA 0.70mm±1.00.81.60.7×30×0.7
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663467TAA 0.71mm±1.00.81.60.71×30×0.71
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663476TAA 0.72mm±1.00.81.60.72×30×0.72
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663485TAA 0.73mm±1.00.81.60.73×30×0.73
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663501TAA 0.74mm±1.00.81.60.74×30×0.74
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663510TAA 0.75mm±1.00.81.60.75×30×0.75
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663519TAA 0.76mm±1.00.81.60.76×30×0.76
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663528TAA 0.77mm±1.00.81.60.77×30×0.77
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663537TAA 0.78mm±1.00.81.60.78×30×0.78
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663546TAA 0.79mm±1.00.81.60.79×30×0.79
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663555TAA 0.80mm±1.00.81.60.8×30×0.8
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663571TAA 0.81mm±1.00.81.60.81×30×0.81
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663580TAA 0.82mm±1.00.81.60.82×30×0.82
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663589TAA 0.83mm±1.00.81.60.83×30×0.83
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663598TAA 0.84mm±1.00.81.60.84×30×0.84
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663607TAA 0.85mm±1.00.81.60.85×30×0.85
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663616TAA 0.86mm±1.00.81.60.86×30×0.86
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663625TAA 0.87mm±1.00.81.60.87×30×0.87
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663641TAA 0.88mm±1.00.81.60.88×30×0.88
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663650TAA 0.89mm±1.00.81.60.89×30×0.89
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663659TAA 0.90mm±1.00.81.60.9×30×0.9
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663668TAA 0.91mm±1.00.81.60.91×30×0.91
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663677TAA 0.92mm±1.00.81.60.92×30×0.92
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663686TAA 0.93mm±1.00.81.60.93×30×0.93
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663695TAA 0.94mm±1.00.81.60.94×30×0.94
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663711TAA 0.95mm±1.00.81.60.95×30×0.95
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663720TAA 0.96mm±1.00.81.60.96×30×0.96
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663729TAA 0.97mm±1.00.81.60.97×30×0.97
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663738TAA 0.98mm±1.00.81.60.98×30×0.98
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68663747TAA 0.99mm±1.00.81.60.99×30×0.99
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする