曜日別特売

超硬ピンゲージセット

超硬ピンゲージセット - SK(新潟精機)超硬ピンゲージセット - SK(新潟精機)

耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。
熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。
高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。
ゲージ管理が容易です(定期検査の間隔が長くなるので経済的)。
合格証付です。

用途穴径などの精度確認に材質超硬径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68662889TAA-0B0.50-1.00(0.01トビ):51本990290×71×206
オープン
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
68662898TAA-1A1.00-1.50(0.01トビ):51本1010290×71×206
オープン
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
68662907TAA-1B1.50-2.00(0.01トビ):51本1050290×71×206
オープン
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
68662916TAA-2A2.00-2.50(0.01トビ):51本1090290×71×206
オープン
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
68662925TAA-2B2.50-3.00(0.01トビ):51本1150290×71×206
オープン
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
68662941TAA-3B3.50-4.00(0.01トビ):51本1390290×71×206
オープン
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
68662950TAA-4A4.00-4.50(0.01トビ):51本1500290×71×206
オープン
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
68662959TAA-4B4.50-5.00(0.01トビ):51本1630290×71×206
オープン
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
68662968TAA-5A5.00-5.50(0.01トビ):51本1780290×71×206
オープン
239,800
263,780(税込)
29日以内出荷
68662977TAA-5B5.50-6.00(0.01トビ):51本1940290×71×206
オープン
239,800
263,780(税込)
29日以内出荷
68662986TAA-6A6.00-6.50(0.01トビ):51本2110290×71×206
オープン
249,800
274,780(税込)
29日以内出荷
68662995TAA-6B6.50-7.00(0.01トビ):51本2300290×71×206
オープン
249,800
274,780(税込)
29日以内出荷
68663011TAA-7A7.00-7.50(0.01トビ):51本2990325×71×265
オープン
299,800
329,780(税込)
29日以内出荷
68663020TAA-7B7.50-8.00(0.01トビ):51本3200325×71×265
オープン
299,800
329,780(税込)
29日以内出荷
68663029TAA-8A8.00-8.50(0.01トビ):51本3440325×71×265
オープン
369,800
406,780(税込)
29日以内出荷
68663038TAA-8B8.50-9.00(0.01トビ):51本3680325×71×265
オープン
369,800
406,780(税込)
29日以内出荷
68663047TAA-9A9.00-9.50(0.01トビ):51本3950325×71×265
オープン
469,800
516,780(税込)
29日以内出荷
68663056TAA-9B9.50-10.00(0.01トビ):51本4220325×71×265
オープン
469,800
516,780(税込)
29日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする