日本バイリーン
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。排気弁付。
用途
溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
種別
使い捨て式
形状
カップ型
区分
DS2
粒子捕集効率(%)
95以上(平均99.5)
使用限度時間(h)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
お面式/オーバーヘッド
指定防護係数
10
内容量
1箱(10枚)
注意
※X-3502FT(DS2) バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 日本バイリーン 区分DS2 カップ型 使い捨て式 - 【通販モノタロウ】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703620
X-3702FT(DS2)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください