バイリーンマスク FTシリーズ 日本製

バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 - 日本バイリーン

バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。排気弁付、活性炭入。

用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.6)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10内容量1箱(10枚)
注意
※X-3502FT(DS2) バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 日本バイリーン 区分DS2 カップ型 使い捨て式 - 【通販モノタロウ】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68703638X-3762FT(DS2)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする