スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒

スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒 - ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒 - ミヤマ電器
極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状タブ端子操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部IO表示内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654139DS850KF1IOK
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする