ミヤマ電器
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示
極数
単極単投
定格
AC250V-3A、AC150V-5A
操作部形状
丸
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
操作部
ON-OFF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68654236
DS060KSON-K
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください