仙台銘板
エアースルーベスト
ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。
用途
建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。
材質
ポリエステル、ガラスビーズ反射
寸法(mm)
反射テープ:50
ウエスト(cm)
MAX130
着丈(cm)
58
内容量
1着
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703191
AFV50-BW
反射テープ:シルバー
紺色
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703200
AFV50-BL
反射テープ:イエロー
紺色
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703209
AFV50-BB
反射テープ:ブルー
紺色
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703218
AFV50-LBW
反射テープ:シルバー
スカイブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703227
AFV50-OW
反射テープ:シルバー
蛍光オレンジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703236
AFV50-OL
反射テープ:イエロー
蛍光オレンジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703245
AFV50-OB
反射テープ:ブルー
蛍光オレンジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703261
AFV50-YW
反射テープ:シルバー
蛍光イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703270
AFV50-YL
反射テープ:イエロー
蛍光イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703279
AFV50-GW
反射テープ:シルバー
蛍光グリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703288
AFV50-GL
反射テープ:イエロー
蛍光グリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください