仙台銘板
エアースルーベスト(ショート丈)
ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。
用途
建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。
材質
ポリエステル、ガラスビーズ反射
寸法(mm)
反射テープ:50
ウエスト(cm)
MAX130
着丈(cm)
40
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703297
AFV50-BW-S
反射テープ:シルバー
紺色
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703306
AFV50-BL-S
反射テープ:イエロー
紺色
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703315
AFV50-LBW-S
反射テープ:シルバー
スカイブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703331
AFV50-OW-S
反射テープ:シルバー
蛍光オレンジ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703340
AFV50-YW-S
反射テープ:シルバー
蛍光イエロー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68703349
AFV50-GW-S
反射テープ:シルバー
蛍光グリーン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください