曜日別特売

3Dライトスクラッチ

3Dライトスクラッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]3Dライトスクラッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]3Dライトスクラッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]3Dライトスクラッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]3Dライトスクラッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]3Dライトスクラッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]3Dライトスクラッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]

光の三原色を使って、絵柄が浮き出たり消えたりする幻想的な作品をつくろう!
透明板にスクラッチでイラストや文字を描き、赤・青・緑の三原色を使ってライトアップすることで、美しく浮かび上がる幻想的な作品が完成します。タッチセンサーでLEDライトの点灯パターンを切り替えられます。

セット内容本体×1、透明板×3、電源ケーブル×1材質アクリル、PS寸法(mm)本体:120×53×40、透明板:118×95内容量1個
注意
※単3電池×3本別売 電池交換可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6870273712367
1,700
1,091
1,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする