曜日別特売

スクラッチボード枠無 紙製 倍判

スクラッチボード枠無 紙製 倍判 - アーテック[学校教材・教育玩具]スクラッチボード枠無 紙製 倍判 - アーテック[学校教材・教育玩具]スクラッチボード枠無 紙製 倍判 - アーテック[学校教材・教育玩具]

四隅まで黒塗りが施された紙製のスクラッチボードとメタリックフレーム付きのセット
紙製スクラッチボードにメタリックフレームがついたセットです。制作した作品をすぐに飾れます。
材質:PVC、PS、MDF、鉄。サイズ:スクラッチボード200×150mm、フレーム210×160×15mm。セット内容:スクラッチボード枠無 紙製 150×200mm×1、メタリックフレーム150×200mm×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容スクラッチボード枠無 紙製 150×200mm×1、ウッドフレーム150×200mm×1材質PET、PVC、MDF、ステンレス寸法(mm)スクラッチボード200×150、フレーム207×157×15種類ウッドフレーム付内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6870271012347
700
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする