廣杉計器
ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm
種別
M4用スペーサー
材質
ジュラコン(R)
形状
中空(両端)
外形寸法(mm)
Φ8×3
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
対応ねじ
M4
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68653561
C403
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください