廣杉計器
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm
種別
スペーサー(六角)
材質
ジュラコン(R)
形状
オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)
Φ5.5×15
ねじ径
M3
外径(Φmm)
5.5
表面処理
ニッケルメッキ
対応ねじ
M3
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68653606
BS315E
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください