廣杉計器
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm
材質
(スペーサー)ジュラコン(POM)
(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
種別
スペーサー(六角)
形状
オネジメネジ(両端)
色
乳白色
外形寸法(mm)
対辺5.5×30
ねじ径
M3
外径(Φmm)
5.5
表面処理
ニッケルメッキ
対応ねじ
M3
熱変形温度(℃)
1.82Mpa…110
入数
1個
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68653631
BS330E
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください