ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm

ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm - 廣杉計器
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×35ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653640BS335E
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする