フォスター電機
マイクロスピーカー(楕円型 40×20mm)
寸法(mm)
40×20
質量(g)
6.9
周波数(Hz)
最低共振:480±96
音圧レベル(dB)
79.5±2
最大入力(W)
2
定格入力(W)
1
インピーダンス(Ω)
8.0±15%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68654385
043961
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください