曜日別特売

表面実装型パワーインダクタ(1.2μH シールド型)

表面実装型パワーインダクタ(1.2μH シールド型) - BOURNS

シールド構造
フラットワイヤ
RoHS準拠およびハロゲンフリー

仕様【末端様式】SMD/SMT厚さ(mm)2寸法(mm)4.0×4.0×2.0公差±20%取付方式PCBマウント電流(A)DC/5(max)、飽和/5電圧(V)テスト/0.25構造シールド定格電流(A)10(max)周波数(kHz)テスト/100材料鉄(コア)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125インダクタンス(μH)1.2抵抗(mΩ)DC/22(max)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68662155SRP4020-1R2M
オープン
589
648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする