曜日別特売

スイッチ付2連式ボリューム A特性 20kΩ

スイッチ付2連式ボリューム A特性 20kΩ - LINKMAN

A特性の2連可変抵抗器で主にステレオのボリュームコントロール用です。スイッチ付きなので機器を小型化できます。

用途音量ボリューム等取付基板実装備考スイッチ付外形寸法(mm)9.5×15.8×11.4定格電力(W)0.025軸の形状溝形抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68659678RD925S-QA1-A203
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする