CANバスシールド V2

CANバスシールド V2 - Seeed StudioCANバスシールド V2 - Seeed Studio

CANバスコントローラとCANトランシーバーを搭載したArduinoシールド
CAN-BUSは工作機械や自動車の制御バスです。CANバスシールドV2は、CANトランシーバーMCP2551とSPIインターフェースを備えたCANバスコントローラMCP2515を採用したArduinoシールドです。
・最大1MbpsでCAN V2.0Bを実装
・業界標準の9ピンD-subコネクタ
・OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択可能
・チップセレクトピン
・TFカードスロット用の変更可能なCSピン
・変更可能なINTピン
・CAN_HとCAN_Lを簡単に接続できるネジ留め式端子
・Arduino Uno互換ピンヘッダー
・2つのGroveコネクタ(I2CとUART)
・最大10MHzのSPIインターフェース
・標準(11ビット)/拡張フォーマット(29ビット)のデータとリモートフレーム
・優先メッセージストレージを備えた2つの受信バッファ
・サイズ:74.8×53.4×27.1mm
【以前のバージョンからの変更点】
・DB9インターフェースでジャンパーを切り替えることにより、OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択できます。デフォルトのピン配列はOBD-IIです。
・データストレージ用のTFカードスロットが追加され、CSピンをD4またはD5に設定できます。
・INTピンは、シールド背面のジャンパーを切り替えることでD2またはD3に設定することができます。
・P1パッドをシールドの前面から背面に移動して、切断やはんだ付けを容易にしました。2つ以上のCANバスシールドを使用する場合は、P1パッドを切断する必要があります。
・プログラムのダウンロードにはD0/D1ピンが使用されるので、シリアルグローブコネクタをピンA0/A1に変更しました。
・I2Cグローブコネクタも、A4/A5ではなく標準SDA/SCLピンに変更しました。
・2つのグローブコネクタは、シールドに対して垂直ではなく水平に変更されています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656467103030215
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする