EdgeBox RPi200(4GB)

EdgeBox RPi200(4GB) - Seeed StudioEdgeBox RPi200(4GB) - Seeed StudioEdgeBox RPi200(4GB) - Seeed Studio

4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ
Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。
・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載
・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載
・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載
・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応
・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様
・35mmDINレールと壁掛けに対応

その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー4GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657745102110771
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする