マルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュール
Arduinoで使用でき、同時に6つ以上の衛星からの電波を受信できる高性能かつ高集積のマルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュールです。10m以下の誤差で、悪信号下でも迅速かつ正確に測位ができます。DC/DCコンバータやLDOレギュレータ、LNAアンプ、RFフロントエンド、ベースバンド処理、32ビットRISCベースチップ、RAM、フラッシュストレージ、RTC、電源管理機能などを統合したRFベースバンド設計になっています。カーナビやドローンなどのGNSS測位アプリケーションに適しています。
・GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS/SBASに対応
・わずか31μAの低消費電力
・他のモジュールと互換性のあるインターフェース