曜日別特売

Grove-気圧センサー(BMP280)

Grove-気圧センサー(BMP280) - Seeed StudioGrove-気圧センサー(BMP280) - Seeed StudioGrove-気圧センサー(BMP280) - Seeed Studio

Groveシステム気圧センサー
Bosch製のBMP280を搭載した高精度の環境センサーです。気圧だけでなく、環境の温度も正確に測定します。気圧は±1.0hPaの精度で300hPa~1100hPaの範囲を測定でき、温度は±1℃の精度で-40℃~+85℃の範囲を測定できます。I2CとSPIの両方をサポートし、Arduino BMP280ライブラリを使用することができます。
・気圧測定は絶対精度で±1.0hPa、温度測定は±1℃精度
・使いやすいGrove互換インターフェース
・I2CとSPIの両方をサポート
・±1mの精度で高度計として使用可能

寸法(mm)20×40測定範囲【気圧】範囲: 300hPa~1100hPa、精度: ±1.0hPa質量(g)3温度測定範囲(℃)-40~+85(±1)インターフェースI2C、SPIRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.6mA供給電圧(V)3.3 / 5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68658050101020192
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする