曜日別特売

ReSpeaker USB Mic Array v2.1

ReSpeaker USB Mic Array v2.1 - Seeed StudioReSpeaker USB Mic Array v2.1 - Seeed StudioReSpeaker USB Mic Array v2.1 - Seeed Studio

マイクアレイ音声ピックアップデバイス
ReSpeaker USBマイクアレイは、プラグ&プレイですぐに使用できる音声ピックアップデバイスです。内蔵のオーディオジャックにより、ヘッドフォンやスピーカーを接続できます。
・XMOSのXVF-3000を搭載
・高性能デジタルマイクロフォン ×4
・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート
・360°のピックアップパターンをサポート
・USBオーディオクラス1.0(UAC1.0)をサポート
・オンチップの音声アルゴリズム
・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)、NS(ノイズ抑制)
・プラグ&プレイ対応(Windows10/8/7、Mac、Linux、Android)

その他【音響過負荷ポイント】120dBSPLセット内容ReSpeaker USBマイクアレイ ×1、USB Type-A to microUSBケーブル ×1、インストラクションカード ×1直径(Φmm)77質量(g)43.6出力3.5mmオーディオジャック出力ソケット電源MicroUSBまたは拡張ヘッダーからのDC5V感度-26dBFS (無指向性)マイクロホンMEMS MSM261D4030H1CPMバッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応SNR値63dB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68658086107990193
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする