曜日別特売

Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み)

Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み) - Seeed StudioSeeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み) - Seeed Studio

ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード
Seeed Studio XIAO SAMD21は、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Arduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。このバージョンのXIAOは、標準の2.54mmピッチ、6mmのピンが事前にはんだ付けされています。
Seeed Studio XIAO SAMD21は、GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。
Seeed Studio XIAO SAMD21は、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。

用途
・ウェアラブルデバイス
・ラピッドプロトタイピング
・ミニArduinoボードが必要なプロジェクト
・自作キーボード
・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)
・複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ
仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【I/Oピン】GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5×6インターフェースI2C、UART、SPIメモリー256KB Flash、32KB SRAM使用CPUARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作LEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2互換性【ソフトウェア】Arduino、CircuitPythonリセットボタン2個内容量1個
注意
すべてのI/Oピンは3.3Vですので、3.3Vを超えて入力しないでください。入力すると、CPUが損傷する可能性があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656528102010388
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする