曜日別特売

Seeeduino XIAO(Arduinoマイクロコントローラ)

Seeeduino XIAO(Arduinoマイクロコントローラ) - Seeed StudioSeeeduino XIAO(Arduinoマイクロコントローラ) - Seeed StudioSeeeduino XIAO(Arduinoマイクロコントローラ) - Seeed Studio

Seeeduinoシリーズで最小のArduino互換ボード
Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Seeeduino XIAOはArduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。
GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。
Seeeduino XIAOは、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。

用途
・ウェアラブルデバイス
・ラピッドプロトタイピング
・自作キーボード
・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)
仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【単体搭載】I2C、UART、SPI、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5使用CPUArm Cortex M0+ (SAMD21G18) 、48MHzLEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED ×2互換性【ソフトウェア】Arduino IDEを利用可搭載I/O【I / O PIN】GPIO ×14、アナログ ×11、デジタル ×11、DAC出力ピン ×1ストレージ256KB Flash、32KB SRAMリセットボタン2個をリセットに接続内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656519102010328
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする