曜日別特売

920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート)

920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート) - スタッフ920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート) - スタッフ

特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ
LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。
無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。
IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。

形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)160防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(ストレート型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要)認証マーク技適番号:T13-047-1038内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686544801019-008A
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする