スタッフ
板金アンテナ(T18-018-1098)
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な板金アンテナです。
寸法(mm)
8×45×5
形式
単一型1/4λモノポールアンテナ
コネクタ
なし(基板実装型)
適合温度(℃)
-40~+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナ利得(dBi)
0~3
適合周波数
814MHz~960MHz/1575.42MHz~2170MHz
防水
非防水
認証マーク
技適番号:T18-018-1098
内容量
1個
注意
※ご使用前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ技適登録状況をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68654559
1018-456A
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください