曜日別特売

スイッチングモード直流安定化電源

スイッチングモード直流安定化電源 - 第一電波工業
質量(g)約430規格PSE取得・RoHS対応出力電圧(V)DC13.8 ±0.2入力電圧(V)AC100出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く)冷却方式自然空冷出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時)リップル電圧(mV)10 (定格負荷時)過電流保護約6.5A効率定格時:約84%過電圧保護(V)約16.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653807DSP500
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする