曜日別特売

ニトリルグローブ

ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業

手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。

用途医療現場、食品加工、歯科厚さ(mm)0.07バイオレットブルー全長(cm)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X100080000012RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68703069M009-XSXS7.215.2
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703078M009-SS7.717.2
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703087M009-MM8.219.6
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703096M009-LL8.621.4
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする