曜日別特売

ニトリルグローブ

ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業ニトリルグローブ - 川西工業

手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。コンパクトなパッケージで従来品の約43%の容積縮小を実現。※メーカー調べ。

用途医療現場、食品加工、歯科全長(cm)23厚さ(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(125枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68702990M007-XSXS0.0723バイオレットブルー7.215.2医療機器届出番号:21B3X100080000010
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
68702999M007-SS0.0723バイオレットブルー7.717.2医療機器届出番号:21B3X100080000010
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703008M007-MM0.0723バイオレットブルー8.219.6医療機器届出番号:21B3X100080000010
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703017M007-LL0.0723バイオレットブルー8.621.4医療機器届出番号:21B3X100080000010
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703026M008-XSXS0.0723ホワイト7.215.2医療機器届出番号:21B3X100080000011
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703035M008-SS0.0723ホワイト7.717.2医療機器届出番号:21B3X100080000011
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703051M008-MM0.0723ホワイト8.219.6医療機器届出番号:21B3X100080000011
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
68703060M008-LL0.0723ホワイト8.621.4医療機器届出番号:21B3X100080000011
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする