曜日別特売

ジャイアント

ジャイアント - MIZOジャイアント - MIZOジャイアント - MIZO

ジャイアントはトップロープの支点や高所での作業用としてデザインされたカラビナです。
径の太いロープとの相性がよく、11mmのロープでインクノットをしても窮屈さを感じさせません。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
破断強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68702509オートロック縦軸:129、横軸:74、ゲート幅:26118ゲート:オートロック縦軸:22、横軸:9、ゲート解放:7
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68702518スクリューロック縦軸:129、横軸:74、ゲート幅:23114ゲート:スクリューロック縦軸:22、横軸:7、ゲート解放:7
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68702527ノーマル縦軸:129、横軸:73、ゲート幅:24108ゲート:ノーマル縦軸:22、横軸:7、ゲート解放:7
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする