パットマン

パットマン - MIZO

本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。
内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。
巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。
また、持ち運びにも便利なデザインです。

材質本体:綿帆布、インナー:ロープ(使用期限の切れたロープを再利用)、当て布:ケブラー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68702579シングル39023×30
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68702588ダブル54023×50
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする