LCDモジュール(バックライト有り・5V)

LCDモジュール(バックライト有り・5V) - TINSHARPLCDモジュール(バックライト有り・5V) - TINSHARP

16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。

備考モノクロ外形寸法(mm)85×29.5×12.5文字5×7ドット電源電圧【液晶】5V電源電圧(V)+4.8~+5.2機能バックライトあり(LEDイエローグリーン)インターフェースパラレル表示範囲(mm)56.2×10.2表示文字数16文字×2行内容量1個
注意
旧モデル「TC1602E-06T」から、制御ICが変更になっていますので、仕様をご確認の上ご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656327TC1602E-06T2
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする