曜日別特売

カーボン抵抗 1/4W 100kΩ 茶黒黄金(100本入)

カーボン抵抗 1/4W 100kΩ 茶黒黄金(100本入) - Liket

カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。

備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒黄金抵抗値100KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68660071RC04100KJT*100
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする