本製品はATmega128を搭載したMCUモジュールと
Atmega開発用メインボードとで構成されています。
ISP(In System Programming)ポートをサポートしていますので、
高価な開発機器無しに開発することが可能です。(ISP別売)
電源はDC 9V以上を使用するよう設計されています。(推奨 12V)
また、外部モジュールに 5V もしくは 12V を供給可能なDC出力コネクタを備えています。
ATMEL社製 AVR ATmega128を使用 (基本動作プログラムを内蔵)
16MHz動作
すべてのポート(PORTA - PORTF)が 10 ピン接続ケーブルで接続可能
7セグメントLED×4桁 搭載
RTC(RealTimeClock) DS1307搭載
AVR-JTAG接続コネクタ搭載
電源保護回路内蔵