Dailywell Electronics
DIPスイッチ 3極
2.54mmピッチの3極DIPスイッチです。
極数
3極
定格
【DC24V-25mA】NONスイッチ:50VDC、100mA、スイッチ:24VDC、50mA
方向
設定/上
取付ピッチ(mm)
2.54
操作部形状
ノーマルSW
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
DIP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68661656
DS-03-V
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください