曜日別特売

DIPスイッチ 4極

DIPスイッチ 4極 - Dailywell ElectronicsDIPスイッチ 4極 - Dailywell ElectronicsDIPスイッチ 4極 - Dailywell Electronics

2.54mmピッチの4極DIPスイッチです。

極数4極使用温度範囲(℃)-40~+85定格DC24V-25mA方向設定/上寿命機械的・電気的/2000回接触抵抗(mΩ)50取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68661665DS-04-V
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする