曜日別特売

トグルスイッチ ON-ON

トグルスイッチ ON-ON - Dailywell Electronicsトグルスイッチ ON-ON - Dailywell Electronicsトグルスイッチ ON-ON - Dailywell Electronicsトグルスイッチ ON-ON - Dailywell Electronics

M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに

使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686619701FS1-T1-B6-M1-S-E
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
686619881FD1-T1-B6-M1-S-E
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
686620061FS1-T3-B6-M1-S-E
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
686620311FD1-T3-B6-M1-S-E
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする