Dailywell Electronics
基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子
定格
AC/DC20V0.4A
端子形状
PC
表示
操作部/無
操作部形状
ロッカ
操作部色
白
スイッチ特性
ON-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68661821
4UD1-R1-1-M2-R-N-W
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください