曜日別特売

基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子

基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子 - Dailywell Electronics
定格AC/DC20V0.4A端子形状Vertical right angle PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686618394UD1-R1-3-M7-R-N-R
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする