Dailywell Electronics
小型トグルスイッチ ON-ON
幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
使用温度範囲(℃)
-30~+85
絶縁抵抗(MΩ)
1000(min)
接触抵抗(mΩ)
20MAX
機械的開閉耐久性
30000回
操作部形状
バット状レバー
スイッチ特性
ON-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格
端子形状
実装タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68661866
2MD1-T1-B1-M1-S-E
2極
AC125V/DC28V:3A AC250V:1A
はんだ
パネル
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68661891
2MS1-T1-B2-M7-S-E
2極
AC125V/DC28V3A AC250V1A
Vertical right angle PC
基板実装
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68661909
2MD1-T1-B2-M7-S-E
2極
AC125V/DC28V3A AC250V1A
Vertical right angle PC
基板実装
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68661918
2MS1-T1-B2-M6-S-E
3極
AC125V/DC28V:3A AC250V:1A
Right angle PC
基板実装
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68661936
2MD1-T1-B2-M6-S-E
2極
AC125V/DC28V3A AC250V1A
Right angle PC
基板実装
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください