曜日別特売

Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V)

Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V) - YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V) - YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V) - YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V) - YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V) - YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V) - YIJIA
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68655320YJ-LA16-22DNZS/Y12VY丸形
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
68655557YJ-LA16-22DNZS/F12VY正方形
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
68655801YJ-LA16-22DNZS/J12VY長方形
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする