CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ)

CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ) - SENBA SENSING TEC

可視光センサー
・エポキシ封止
・高い信頼性
・小型
・高感度
・高速応答
・良好なスペクトル特性

幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】1MΩ【明】10~20kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656388GL5528
オープン
41
45(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする