森川工業
電池ケース 単3×2本 ラグ端子
色
乳白
端子形状
ラグ端子
本数
2本用
電池
単3電池
材質(ボディ)
ポリエチレン
配列
縦1×横2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68653825
MC302-2ラグ
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください