小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF

小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF - Ruby-con
定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68658628160PK33MEFC
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする