Yellow Stone
LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd)
電圧(V)
3.2
発光色
緑
ピーク波長(nm)
518
測定条件
20mA
保存温度範囲(℃)
-40~+100
光度(mcd)
12000
指向性
15°
ボディーカラー
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+80
パッケージ
LED1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68655959
BL503G6CA3C01
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください