SCI
ロータリースイッチ 1回路3接点
接点数
3接点
定格
DC14V-20A
耐電圧
AC1000V(1分間)
機能
【スイッチ】6P SP3T(OFF-ON-ON-ON) LED indepentent
LED色
赤
絶縁耐圧
DC500V 100MΩ Min.
操作部形状
つまみ型ハンドル
回路
1回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
最大接触抵抗(mΩ)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68658147
R13-702C02
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください