曜日別特売

3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモン

3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモン - LENOO
電圧(V)赤:2.0、緑:3.1、青:3.1発光色赤/緑/青 アノードコモンピーク波長(nm)赤:625、緑:525、青:465輝度赤:680mcd、緑:3000mcd、青:700mcd電流(mA)20照射角30度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68660317LA058GBRC-A
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする