LENOO
カラーレンズLED 5Φ砲弾型 赤色
電圧(V)
1.9
発光色
赤
ピーク波長(nm)
653
輝度
1200mcd
電流(mA)
20
照射角
16度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68660195
L053PURT
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください