元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです
UTILIZATION 用途
あらゆるライドに対応する年間ずっと使えるソックス。軽量性、快適性、なによりもデザイン性に富むモデル。
FEATURES 特徴
プロから一般ライダーまで、パフォーマンスと驚くべき耐久性を求めると同時に、スポーツにもファッションの要素を求める方のために作りました。
全体にわたって通気性のあるメッシュでおおいました。
編み方と繊維の引っ張り強度の組み合わせで、血行を助けます。
その結果、足の感覚を失わず、乾燥した状態に保ちます。
MAIN MATERIAL 主要素材
Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。
日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。
Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。
チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。
Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。
OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。
COMPOSITION
97% ポリアミド(Q-Skin)
3% エラスタン
SIZE
L-XL
L-XL:42~46(EUサイズ)
※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。
MB Wear(エムビーウエア)
MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。
この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。
MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。
それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。
「When specifications are high, the difference lies with details.」
(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)
これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。
すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。